PHOENIX CONTACT - PHC0205096 EB 10-15 K/UK 35 PONTICELLO PETTINE FRON - 0205096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 15 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918098759
Artikelnummer
PHC0205096
Herstellernummer
0205096
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello a pettine, passo: 15 mm, numero poli: 10, colore: grigio


