Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203483 FBI 2-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203483

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203483 FBI 2-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918104115

Artikelnummer

PHC0203483

Herstellernummer

0203483

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben