PHOENIX CONTACT - PHC0201113 FBI 2-20-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918153489
Artikelnummer
PHC0201113
Herstellernummer
0201113
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


