Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0200075 FBI 2-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0200075

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0200075 FBI 2-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

sonstige

Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Länge: 7,5 mm, Breite: 21,6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben