Philips - PBZ96070400 ST780Z SFR LED39S NB FG. - 96070400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8718699960704
Artikelnummer
PBZ96070400
Herstellernummer
96070400
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Ausstrahlungswinkel:
14 °
Farbe:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
100 mm


