Philips - PBZ95230800 HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz - 95230800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8727900952308
Artikelnummer
PBZ95230800
Herstellernummer
95230800
Hersteller
PBZ
Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):80...80 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):80...80 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2...2, Geeignet für Lampenleistung:80...80 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:425 mm, Breite:30 mm, Höhe:21 mm


