Startseite

Philips - PBZ95228500 HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz - 95228500

KopierenKopieren
Philips - PBZ95228500 HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 80...80 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900952285

Artikelnummer

PBZ95228500

Herstellernummer

95228500

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

360 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

21 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

80...80 W

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):80...80 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:80...80 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:360 mm, Breite:30 mm, Höhe:21 mm