Philips - PBZ93776000 DN560Z CFRM-RML. - 93776000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291937760
Artikelnummer
PBZ93776000
Herstellernummer
93776000
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
43 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
164 mm
Allgemein sind die Kunden bestrebt, ihre Ressourcen zu optimieren, also nicht nur die Betriebskosten (Energie, usw.), sondern auch ihren Personaleinsatz. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimalerLichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, um die gewünschte Atmosphäre für die jeweilige Anwendung schaffen zu können.


