Philips - PBZ93234500 DN570G PG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8718291932345
Artikelnummer
PBZ93234500
Herstellernummer
93234500
Hersteller
PBZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
218 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
1.6 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


