Philips - PBZ93142930 HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V - 93142930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500931429
Artikelnummer
PBZ93142930
Herstellernummer
93142930
Hersteller
PBZ
HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehrAnwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T38, Für Lampenart TC-SEL, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):9...9 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:5...11 W, Nennspannung:230...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:80 mm, Breite:40 mm, Höhe:22 mm


