Startseite

Philips - PBZ93140530 HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V - 93140530

KopierenKopieren
Philips - PBZ93140530 HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500931405

Artikelnummer

PBZ93140530

Herstellernummer

93140530

Hersteller

PBZ

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehrAnwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Für Lampenart T38, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-SEL, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):14...14 W, Geeignet fürLampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:14...14 W, Nennspannung:230...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:80 mm, Breite:40 mm, Höhe:22 mm