Startseite

Philips - PBZ92802330 HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V - 92802330

KopierenKopieren
Philips - PBZ92802330 HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500928023

Artikelnummer

PBZ92802330

Herstellernummer

92802330

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

18...18 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Nennspannung:

230...240 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

80 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehrAnwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-TEL, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):18...18 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:18...18 W, Nennspannung:230...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:80 mm, Breite:40 mm, Höhe:22 mm