Philips - PBZ91502330 HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V - 91502330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern. Ausführung:elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):28...54 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2...2, Geeignet für Lampenleistung:28...54 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:360 mm, Breite:30 mm, Höhe:22 mm


