Philips - PBZ90555700 HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz - 90555700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 18...18 W
Dimmung DALI - nein
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3...4
Packung
1 ST
EAN
8711500999320
Artikelnummer
PBZ90555700
Herstellernummer
90555700
Hersteller
PBZ
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3...4
Dimmung 1-10 V:
nein
Länge:
280 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
39 mm
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Höhe:
28 mm
Für Lampenart TC-D:
nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
0...0 W
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
0...0 W
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):
18...18 W
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):
18...18 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne


