Philips - PBZ871869966068000 CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 927 DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 85.21 kg CO2 eq.
EAN
8718699660680
Artikelnummer
PBZ871869966068000
Herstellernummer
871869966068000
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Klirrfaktor (THD):
0.22792
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1164
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0