pagina iniziale

Philips - PBZ871869966068000 CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 927 DIM

copiacopia
Philips - PBZ871869966068000 CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 927 DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 85.21 kg CO2 eq.

EAN

8718699660680

Codice prodotto

PBZ871869966068000

Cod. produttore

871869966068000

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

70...70 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Fattore di distorsione (THD):

0.22792

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1164

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0