Philips - PBZ871869679312100 CorePro LEDcapsule 0,9-10W G4 827 - 871869679312100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 0.9...0.9 W
Lichtstrom - 110...110 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696793121
Artikelnummer
PBZ871869679312100
Herstellernummer
871869679312100
Hersteller
PBZ
Sockel:
G4
Lampenleistung:
0.9...0.9 W
Lichtstrom:
110...110 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Länge:
38 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14.5 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
sonstige
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
140...140 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


