Startseite

Philips - PBZ83501600 ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481.

KopierenKopieren
Philips - PBZ83501600 ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004810788

Artikelnummer

PBZ83501600

Herstellernummer

83501600

Hersteller

PBZ

Polykarbonat, Wei?, Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 26.5 W, 147 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386), Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 3-phasige Stromschiene