Startseite

Philips - PBZ81933300 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 - 81933300

KopierenKopieren
Philips - PBZ81933300 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 26...26 W

  • Lichtstrom - 3900...3900 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696819333

Artikelnummer

PBZ81933300

Herstellernummer

81933300

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Lampenleistung:

26...26 W

Lichtstrom:

3900...3900 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Länge:

1463 mm

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3900 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.92

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

125...125 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.