Philips - PBZ81929600 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 - 81929600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 3600...3600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696819296
Artikelnummer
PBZ81929600
Herstellernummer
81929600
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
3600...3600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Länge:
1463 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3600 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.92
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
125...125 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


