Philips - PBZ81385200 TUV 20W FAM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 20.25 W
Gesamtlänge - 412.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8727900813852
Artikelnummer
PBZ81385200
Herstellernummer
81385200
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
20.25 W
Gesamtlänge:
412.2 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
16 mm
Lampenspannung:
41...49 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
4.4 mg