Philips - PBZ77579000 Ethernet Wireless Gateway InterAct Pro A - 77579000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 89 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696775790
Artikelnummer
PBZ77579000
Herstellernummer
77579000
Hersteller
PBZ
Ausführung:
sonstige
Breite:
89 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
26 mm
Ausführung:sonstige, Breite:89 mm, Höhe:89 mm, Tiefe:26 mm, Durchmesser:78 mm


