Philips - PBZ74961300 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE - 74961300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 3900...3900 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 60...120 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699749613
Artikelnummer
PBZ74961300
Herstellernummer
74961300
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
3900...3900 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
60...120 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Länge:
1463 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
150...420 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


