Startseite

Philips - PBZ74337900 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 - 74337900

KopierenKopieren
Philips - PBZ74337900 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 3000...3000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 80...130 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696743379

Artikelnummer

PBZ74337900

Herstellernummer

74337900

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

80...130 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Länge:

1463 mm

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

19 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.92

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste undeinfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchtenauf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.