Startseite

Philips - PBZ74329400 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 - 74329400

KopierenKopieren
Philips - PBZ74329400 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 16.5...16.5 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 70...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696743294

Artikelnummer

PBZ74329400

Herstellernummer

74329400

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Lampenleistung:

16.5...16.5 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

70...120 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

139 lm/W

Länge:

1163 mm

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

19 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.92

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste undeinfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchtenauf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.