Startseite

Philips - PBZ72125300 HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

KopierenKopieren
Philips - PBZ72125300 HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291721253

Artikelnummer

PBZ72125300

Herstellernummer

72125300

Hersteller

PBZ

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T26, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):14...14 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):14...14 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:3...4, Geeignet für Lampenleistung:14...14 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:280 mm, Breite:39 mm, Höhe:21 mm