Startseite

Philips - PBZ69769131 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT - 69769131

KopierenKopieren
Philips - PBZ69769131 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - ja

  • Schaltung - Einzel

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001966709

Artikelnummer

PBZ69769131

Herstellernummer

69769131

Hersteller

PBZ

Elektronisch:

nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät. Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe, Geeignet für Leuchtstofflampe, Geeignet für Lampenleistung:4...0 W, Schaltung:einfach