Philips - PBZ69750931 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10 - 69750931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Schaltung - Tandem
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001966358
Artikelnummer
PBZ69750931
Herstellernummer
69750931
Hersteller
PBZ
Elektronisch:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Schaltung:
Tandem
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


