Philips - PBZ68710900 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 - 68710900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1575...1575 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696687109
Artikelnummer
PBZ68710900
Herstellernummer
68710900
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1575...1575 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Länge:
909 mm
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1575 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.19 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


