Startseite

Philips - PBZ64683700 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 - 64683700

KopierenKopieren
Philips - PBZ64683700 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718699646837

Artikelnummer

PBZ64683700

Herstellernummer

64683700

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

131 lm/W

Länge:

604 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

34...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.19 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.