Philips - PBZ64318655 Leuchtstofflampe 54W 840 G5 D17/L1163mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54.4 W
Sockel - G5
Länge - 1163.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500643186
Artikelnummer
PBZ64318655
Herstellernummer
64318655
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
54.4 W
Sockel:
G5
Länge:
1163.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4500 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
55 kWh