Philips - PBZ63954755 Leuchtstofflampe 49W 830 G5 D16/L1449mm - 63954755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 49.3 W
Sockel - G5
Länge - 1463.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 4375 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500639547
Artikelnummer
PBZ63954755
Herstellernummer
63954755
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
49.3 W
Sockel:
G5
Länge:
1463.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
4375 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh


