Philips - PBZ63938755 Leuchtstofflampe 14W 830 G5 D16/L549mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500639387
Artikelnummer
PBZ63938755
Herstellernummer
63938755
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
14 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1200 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh