Startseite

Philips - PBZ63338400 RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4. - 63338400

KopierenKopieren
Philips - PBZ63338400 RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005689833

Artikelnummer

PBZ63338400

Herstellernummer

63338400

Hersteller

PBZ

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfahiges Interact System Ready Betriebsgerat fur zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrustbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>=90, UGR19, L65<=3000 cd/m?, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Wei?er Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Emittierende Oberflache, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung