Startseite

Philips - PBZ63225840 Leuchtstofflampe 58W 865 G13 D28/L1514mm

KopierenKopieren
Philips - PBZ63225840 Leuchtstofflampe 58W 865 G13 D28/L1514mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 59.4 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1514.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500632258

Artikelnummer

PBZ63225840

Herstellernummer

63225840

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

59.4 W

Sockel:

G13

Länge:

1514.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

5000 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.