Philips - PBZ63147340 Leuchtstofflampe 16W 840 G13 D26/L589mm - 63147340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 16.5 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500631473
Artikelnummer
PBZ63147340
Herstellernummer
63147340
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
16.5 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1400 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh


