Startseite

Philips - PBZ62483200 WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1600. - 62483200

KopierenKopieren
Philips - PBZ62483200 WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1600.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002541950

Artikelnummer

PBZ62483200

Herstellernummer

62483200

Hersteller

PBZ

Die Pacific LED Gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte der Spitzenklasse, die für ihre optimale Leistung bekannt ist. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an die modernen und rauen Industrieumgebungen. Diese sehr robuste, kompakte undzuverlässige Leuchte verfügt über eine ausgezeichnete Lichtqualität. Mit einer hohen mechanischen Schutzart (IK08) sowie einer hohen Wasser- und Staubschutzart (IP66), kombiniert mit einer bewährten chemischen Beständigkeit, kann die Pacific LED Gen5 denrauen Bedingungen in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Schwerindustrie hervorragend standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen erzielt sie eine gute Leistung. Pacific LED Gen5 Leuchten bieten eine überragende, artefaktfreie Lichtqualität undhomogenes Licht. Es gibt sie in verschiedenen Optiken und einem breiten Lichtstromspektrum (bis zu 15.000 lm). Dies bringt mehr Flexibilität bei der Planung von optimierten Lichtsystemen. Die Entwicklung folgt der Strategie der Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass diese voll wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtnutzlebensdauer zu verlängern. Ein besonderes Merkmal dieser Leuchten ist ihre schnelle und einfache Installation mit vereinfachter Verdrahtung und verschiedenen Anschluss- und Montagemöglichkeiten. Weitere besondere Merkmale sind ihre attraktiven Gesamtbetriebskosten, ihre Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit, bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED Gen5 noch vollständiger zu machen, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED Gen5. Optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen. Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel:LED austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:4, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse:unbehandelt, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:0,162...0,202 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:sonstige, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:100000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Max. Anzahl derLeuchten Leitungsschutzschalter B16:24, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:36, Schutzart (IP):IP66, Schlagfestigkeit:IK08, Schutzklasse:I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen", Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-25...45 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:850 °C - 30 s, Max. Systemleistung:40 W, Leuchtenlichtausbeute:160 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:6400 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:0,2456, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,96, Stroboskopeffektwert SVM:0,0308, Breite:96 mm, Höhe/Tiefe:68 mm, Länge:1628 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:7, Leiterquerschnitt:2,5 mm², Anschlussart:Steckklemme, Klirrfaktor (THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Blendbegrenzung (UGR):22, Lichtstärke:2549 cd, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein