Startseite

Philips - PBZ61134570 Kompaktleuchtstofflampe 42W 830 GX24q-4

KopierenKopieren
Philips - PBZ61134570 Kompaktleuchtstofflampe 42W 830 GX24q-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - GX24q-4

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500611345

Artikelnummer

PBZ61134570

Herstellernummer

61134570

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

GX24q-4

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

164.7 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.