Philips - PBZ61131470 Kompaktleuchtstofflampe 32W 840 GX24q-3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2400 lm
Sockel - GX24q-3
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500611314
Artikelnummer
PBZ61131470
Herstellernummer
61131470
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2400 lm
Sockel:
GX24q-3
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
39.85 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
160.7 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
6
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G