Startseite

Philips - PBZ59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH. - 59076200

KopierenKopieren
Philips - PBZ59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004812096

Artikelnummer

PBZ59076200

Herstellernummer

59076200

Hersteller

PBZ

C/O D89 mm, Polykarbonat, Wei?, Netzteil (extern), 1300 lm, 10.3 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung