Philips - PBZ59033500 ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481. - 59033500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004811976
Artikelnummer
PBZ59033500
Herstellernummer
59033500
Hersteller
PBZ
Polykarbonat, Wei?, Netzteil (Ein/Aus), 5146 lm, 44 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 5-polig