Philips - PBZ59031100 ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004811891
Artikelnummer
PBZ59031100
Herstellernummer
59031100
Hersteller
PBZ
Polykarbonat, Wei?, Netzteil (Ein/Aus), 5162 lm, 44.2 W, 117 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 5-polig