Philips - PBZ58830100 GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004630591
Artikelnummer
PBZ58830100
Herstellernummer
58830100
Hersteller
PBZ
1 spot, C/O 154x154mm, Aluminium, Wei?, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerat extern (Ein/Aus), 3800 lm, 30 W, 127 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM 2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig