Philips - PBZ55327900 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004296483
Artikelnummer
PBZ55327900
Herstellernummer
55327900
Hersteller
PBZ
Der OptiVision gen3.5 LED-Scheinwerfer bietet eine umfassende Beleuchtungslosung fur einfache ebenso wie fur komplexe Flachenbeleuchtungsanwendungen und Flutlichtanlagen. Der hocheffiziente Scheinwerfer ist fur eine einfache Installation mit einem auf dem Montagebugel vormontiertem Betriebsgerat (HGB) oder einem beigelegtem Betriebsgerat (BV) fur eine externe Installation im Mast oder Betriebsgerateraum erhaltlich. Die Scheinwerfer erfullen hochste Leistungsstandards, bieten eine hervorragende Lichtqualitat und garantieren Sicherheit und Sehkomfort. Fur Flachenbeleuchtungsanwendungen bietet der OptiVision gen3.5 LED in Verbindung mit fortschrittlichen Systemsteuerungen neue Moglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Flexibilitat.