Startseite

Philips - PBZ53640230 HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V - 53640230

KopierenKopieren
Philips - PBZ53640230 HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500536402

Artikelnummer

PBZ53640230

Herstellernummer

53640230

Hersteller

PBZ

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Für Lampenart T16-R, Für Lampenart T26, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):24...24 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:24...24 W, Nennspannung:230...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:187 mm, Breite:22 mm, Höhe:22 mm