Philips - PBZ46694400 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 - 46694400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002495086
Artikelnummer
PBZ46694400
Herstellernummer
46694400
Hersteller
PBZ
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Nennspannung:30...80 V, Nennstrom:300...750 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:20...20 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:2900...2900 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:2900 lm, Lampenlichtausbeute:145 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:28 mm, Länge:1513 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,111, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:50000, Klirrfaktor (THD):0,15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:20 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:75000 h, Photobiologische Sicherheit nachEN 62471:RG0


