Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

Philips - PBZ46692000 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 - 46692000

KopierenKopieren
Philips - PBZ46692000 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002495062

Artikelnummer

PBZ46692000

Herstellernummer

46692000

Hersteller

PBZ

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Nennspannung:30...80 V, Nennstrom:300...750 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:20...20 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:3100...3100 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:3100 lm, Lampenlichtausbeute:155 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:6500...6500 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:28 mm, Länge:1513 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1036, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:50000, Klirrfaktor (THD):0,15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:20 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:75000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0