Startseite

Philips - PBZ46684500 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

KopierenKopieren
Philips - PBZ46684500 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002494997

Artikelnummer

PBZ46684500

Herstellernummer

46684500

Hersteller

PBZ

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Nennspannung:30...80 V, Nennstrom:300...750 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:14...14 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:2100...2100 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:2100 lm, Lampenlichtausbeute:150 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:28 mm, Länge:1212 mm, Schutzart (IP):IP20,Energieeffizienzindex (EEI):0,1088, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:50000, Klirrfaktor (THD):0,15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:14 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:75000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0