Philips - PBZ46642500 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 - 46642500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494959
Artikelnummer
PBZ46642500
Herstellernummer
46642500
Hersteller
PBZ
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Nennspannung:20...50 V, Nennstrom:150...500 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:8...8 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:1050...1050 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:1050 lm, Lampenlichtausbeute:131 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Durchmesser:28 mm, Länge:603 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1236, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:50000, Klirrfaktor (THD):0,15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:8 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:75000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0


