Startseite

Philips - PBZ44859200 LL500E IRE - 44859200

KopierenKopieren
Philips - PBZ44859200 LL500E IRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anwesenheitssensor

  • Tiefe - 213 mm

  • Breite - 115 mm

  • Höhe - 58 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699448592

Artikelnummer

PBZ44859200

Herstellernummer

44859200

Hersteller

PBZ

Ausführung:

Anwesenheitssensor

Tiefe:

213 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.